Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A

Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A - Telegartner
仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:2●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3861アズワン品番65-7784-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68396818J00020A0500
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする