D-SUB コネクタ スクリュー UDK 4-MTK-P/P BUシリーズ 16A 1袋 50個入

D-SUB コネクタ スクリュー UDK 4-MTK-P/P BUシリーズ 16A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

UL認定部品、CSA認定
ナイフ遮断端子
遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。
2.5 mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0 mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意 色はグレー

仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UDK 4-MTK-P/P BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:UDK 4-MTK-P/P BU●コード番号:871-7743アズワン品番65-7773-68内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683969242775223
97,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする