曜日別特売

electronic switch E290-16-10/230

electronic switch E290-16-10/230 - ABB

ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。

仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683992072TAZ312000R2011
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする