曜日別特売

EMS イエローバックパック

EMS イエローバックパック - mymedicalEMS イエローバックパック - mymedical

緊急時用のコンパクトなEMSバック
どこにでも持ち運び可能なバックパックタイプ
内部の器具を守る衝撃吸収性
手持ちとしても使用できます
表面の特殊なカバーにより機器を清潔に保ちます
色の異なるポーチによ整理が可能
中身の整理ができるメッシュポケット付き
持ち手が2個ついているためどの方向でも手持ちが可能
4つのインナーポケット
防水コーティング
反射ストラップ付き

仕様●サイズ:37×24×57cm●重量:2.4kgアズワン品番67-2186-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399225my-yb2019
35,000
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする