FDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6

FDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6 - Banner
仕様●種類:シリコーン洗浄カバーです●併用可能製品:SSA-EB シリーズ緊急停止プッシュボタンです●コード番号:232-5268アズワン品番65-7796-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399417SSA-EB1P-ECWC
8,480
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする