曜日別特売

G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC

G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC - omron(オムロン)

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です

仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425アズワン品番65-7281-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543809R88M-K1K030C-BS2
532,000
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする