G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC

G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC - omron(オムロン)

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 50 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 0.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です

仕様●許容入力:50 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7420アズワン品番65-7280-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543818R88M-K05030H-S2
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする