サンコーインダストリー
GB + AトラスD=8小頭 4×50 400本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:50
表面処理:GB(茶ブロンズ)
径×長さ:M4×50
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-8222
アズワン品番
67-1127-94
内容量
1箱(400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68544159
20-00-0008-0040-0500-07
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください