曜日別特売

Harmony XB5シリーズ パイロットライト

Harmony XB5シリーズ パイロットライト - シュナイダーエレクトリック

パイロットライト
ZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライト
パイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル

仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5023アズワン品番65-7841-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547309ZB5CV013
6,180
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする