Heathrow Scientific ピペットコントローラー

Heathrow Scientific ピペットコントローラー - Thermo Fisher ScientificHeathrow Scientific ピペットコントローラー - Thermo Fisher Scientific

持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー
人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。
指先で流量をコントロールするピペットコントローラー
1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します
サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています
ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<

仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547625HS120479
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする