TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr 1箱 56個入
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50Ω●コード番号:236-4568
アズワン品番
65-8053-75
内容量
1箱(56個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68547747
2-1904058-5
¥
562,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください