曜日別特売

HG スリーピン LL 2P 黒 1セット 2個入

HG スリーピン LL 2P 黒 1セット 2個入 - 貝印

パチンと留まり手軽にヘアアレンジができるヘアピンです。

仕様●入数:2個●サイズ:LL●パッケージサイズ:120×65×8mm●重量:7gアズワン品番65-8922-33内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547790#000HA3011
360
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする