IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC

IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC - Texas Instruments
仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0441-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557495LM2663M/NOPB
470
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする