曜日別特売

IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK

IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK - Texas Instruments

IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK

仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557538LM2990S-15/NOPB
820
779
857(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする