IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO252-3

IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO252-3 - Texas Instruments
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプラアズワン品番67-0441-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557590LP2950CDT-3.3/NOPB
270
259
285(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする