曜日別特売

IC REG LINEAR 3.3V 5A TO220-3

IC REG LINEAR 3.3V 5A TO220-3 - Texas Instruments
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-アズワン品番67-0441-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557617LM1084IT-3.3/NOPB
470
449
494(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする