仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-92内容量1個