曜日別特売

IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP

IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP - Texas Instruments

IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):36V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0410-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557924TL431IP
79
75
83(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする