Interface plug-in relay pre-assembled 1

Interface plug-in relay pre-assembled 1 - シュナイダーエレクトリック

組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃

仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226アズワン品番65-8088-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558780RSB1A120F7PV
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする