空調服
JUST COOL BTNオールパック
ミストとファンを組み合わせて、人体の表面温度を下げるウェアラブル装置です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
夏場の作業者の体温調節に。
仕様
●高さ(mm):170●幅(mm):100●奥行(mm):90●タンク容積100mL●最大風速5.3m/秒●スマホアプリで簡単操作●セット内容/付属品:本体/台座/電池カバー/USBTypeCケーブル/吸水棒/腰ひも/ふた開け/ミスト部キャップ/アジャスター●原産国:中国●コード番号:321-8374
アズワン品番
67-2244-63
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558965
JSTCL01BTN
¥
20,630
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください