kila air キラ・エアー 12個入

kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)kila air キラ・エアー 12個入 - FANS(フジコー)

乾電池でファンを回す、コンセント不要の小さな空気清浄機
特殊ファンが空気の循環をつくり、約200Lの空間を消臭・除菌します
スプレータイプ等の放出方式と違って、外には何も出しません
中身のペレット(ゼオライト粒子)を2ヶ月毎に天日干し。
繰り返し使えて経済的

仕様●本体サイズ:(約)幅84mm × 高さ124 × 奥行69mm●本体重量:(約)196g(電池、光触媒ペレット除く)●光触媒ペレット:約22g × 2袋●天然ゼオライトに光触媒・抗菌金属をコーティング●使用推奨場所:靴箱、ロッカー、冷蔵庫、クロゼットなど●使用乾電池:単3形乾電池/2本●同梱物:お試し用単3形乾電池/2本、光触媒ペレット/2個●生産国:日本●入数:1ケース(12個入)アズワン品番65-9012-27内容量1ケース(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558999KA-F01/WT
35,760
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする