SPARKFUN
LED - Assorted 20 pack
仕様
●色:赤、黄、青、緑●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5mm●入り数:20個入り
アズワン品番
67-0453-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559209
COM-12062
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください