LED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

LED 黄 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、波長が 590 nm の超高輝度が実現されています。
■図の内容を Wavelength とする■この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低

仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1823アズワン品番65-7263-57内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559270155060YS75300
2,730
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする