曜日別特売

LED 青 1袋 5個入

LED 青 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合

仕様●LED色:青●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2954アズワン品番65-7250-73内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685592795TG8058-4
8,270
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする