曜日別特売

LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入

LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 - INFINEON

Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数

仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559464ILD8150XUMA1
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする