曜日別特売

LEDブロック 230 V スプリング端子ターミナル

LEDブロック 230 V スプリング端子ターミナル - SIEMENS

Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。スプリング式端子 Terminal

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●コード番号:203-8682アズワン品番65-7836-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685594983SU1401-1BF24-3AA0
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする