曜日別特売

LEDリフレクター 1セット 66個入

LEDリフレクター 1セット 66個入 - LEDIL

Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です

仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333アズワン品番65-7242-76内容量1セット(66個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559525CA17281_ELLA-30-M
63,300
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする