曜日別特売

LEDリフレクター 1箱 25個入

LEDリフレクター 1箱 25個入 - LEDIL

照射角が 36 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:36°●寸法:110.0 x 65mm●固定方法:ソケット●コード番号:201-7699アズワン品番65-7258-46内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559534C16910_ALISE-50-WW
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする