曜日別特売

LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型

LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 - LEDIL

Ledil 装飾 LED レンズは、スポットビーム角が 15 ° です。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です

仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°●コード番号:201-7712アズワン品番65-7258-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559550FP17001_SAKURA-70-S
8,960
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする