曜日別特売

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入 - LEDIL

産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照

仕様●シリーズ:HighBay●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:90°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:ハイベイライティング、ローベイライティング、ミッドベイライティング●寸法:25 x 25 x 11.06mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.06mm●長さ:25mm●幅:25mm●コード番号:186-2600アズワン品番65-7255-52内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559559CA16372_HB-SQ-WWW
3,360
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする