曜日別特売

LED電球 白 定格電圧:24V dc

LED電球 白 定格電圧:24V dc - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。

仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088アズワン品番65-7251-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685595771029564
656,000
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする