曜日別特売

LED用レンズホルダ 1袋 5個入

LED用レンズホルダ 1袋 5個入 - LEDIL
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2699アズワン品番65-7254-96内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559595FP16558_LISA3-RS-PIN
3,130
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする