曜日別特売

MARKING TOOL O 16 5-25-40

MARKING TOOL O 16 5-25-40 - Transair

Parker Transair 6698 シリーズのマーキングツールは、圧縮空気配管システムの取り付けや変更を簡単にするために使用します。マーキング工具を使用すると、硬質アルミパイプの切断長に接続ガイドラインをマーキングできます。これらのマークは、優れた気密性と確実なグリップを得られるように、各継手へのパイプの挿入制限を示しています。取り扱いが簡単 軽量

仕様●アクセサリタイプ:Marking Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3207アズワン品番65-7899-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685599006698 04 03
2,260
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする