曜日別特売

Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入

Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットです。コネクタのコンタクト密度が高く、時間を節約し、信頼性の高いワイヤ終端を実現します。これらのミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計でコンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG

仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0867アズワン品番65-7542-53内容量1箱(144個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685641542350323-1
749,000
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする