Opto Semiconductors LED 紫 表面実装 2835 1セット 10000個入

Opto Semiconductors LED 紫 表面実装 2835 1セット 10000個入 - OSRAM

OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。光合成光量子束:標準 1.07 μ mol/s 放射束:標準 286 mW 。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:紫●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4168アズワン品番65-7241-98内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564775GP JTLPS1.14-M2N1-P1P2-1-150-R33
210,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする