Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入

Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入 - OSRAM

Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています

仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1585アズワン品番65-7257-09内容量1セット(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564784LJ CRBP.01-JZLX-27-3A4A-350-R18
86,800
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする