Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 - OSRAM

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6763アズワン品番65-7243-56内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564836KW DSLP31.CC-GXHX-4L8N-Z444
3,530
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする