曜日別特売

Plug-in bridge 1袋 10個入

Plug-in bridge 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、6 ポジション、ピッチ距離は 6.2 mm です。寸法は 23 mm x 35.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3775アズワン品番65-7747-09内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685654661008238
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする