曜日別特売

Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット

Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット - iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット - iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット - iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット - iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット - iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット - iFixit(アイフィックスイット)

iFixitの純正精密ピンセット3本組です。
超精密のストレートタイプ「Pointed」
人間工学的な先曲がりタイプ「Angled」
保持力に優れた広口タイプ「Blunt」 各1本。
※ご注意・帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。

仕様●セット内容●▼超精密のストレートタイプ「Pointed」×1●▼人間工学に基づいた先曲がりタイプ「Angled」×1●▼保持力に優れた広口タイプ「Blunt」×1●ケースサイズ:102×6×203mm●ピンセット材質:ステンレス●注意事項●▼帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565615IF145-060-3
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする