PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL

PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL - Transair

Parker Transair 加圧システムドリル工具は、圧縮空気ネットワークを損なうことなく、新しい加圧空気口をすばやく組み立てられるように最適です。このドリル工具は、ほとんどの標準ドリルで使用できます。取り扱いが簡単 軽量

仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3209アズワン品番65-7899-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565624EA98 06 00
225,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする