Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Solenoid Lock

Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Solenoid Lock - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electrics 回路トリッパーは、低コストで高性能を実現するために、一般的なソレノイドインターロックスイッチの用途に最適な業界グレードのソリューションです。トリップユニット技術として、ソレノイドインターロック方式を採用しています。回路ブレーカには、メーカーのマニュアルに記載されている承認と適合性があります。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9201アズワン品番65-7830-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565640XCSPA192
8,210
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする