Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock

Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子

仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:3NC●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9200アズワン品番65-7830-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565649XCSE8511
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする