曜日別特売

Push-in fitting 16mm straight 1袋 10個入

Push-in fitting 16mm straight 1袋 10個入 - NORGREN

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付い

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9128アズワン品番65-7892-48内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565719C00201600
11,600
11,464
12,610(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする