Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HPプラスチックPクリップ
ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。

仕様●クローズド内径:11mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7637アズワン品番65-7920-27内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565789211-60069 H6P-PA66-NA
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする