R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方

R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方 - エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方 - エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方 - エスコ

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。
PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。

仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品アズワン品番65-9253-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565929EA425BM-1
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする