曜日別特売

RCD Sentron

RCD Sentron - SIEMENS

Siemens の補助ハンドルは、ドアカップリング式の回転動作機構の緊急停止に使用されます。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip

仕様●定格電流:630A●極数:4●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1855アズワン品番65-8062-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685661573VA9424-0RL30
551,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする