曜日別特売

Relay base PLC-BPT-230UC/21/SO46

Relay base PLC-BPT-230UC/21/SO46 - フエニックス・コンタクト

制御側に干渉電流及び干渉電圧保護のある 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block です。プッシュイン接続、リレー又はソリッドステートリレーなし、DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用で、RCZ フィルタ内蔵、PDT x 1、入力電圧: 230 V ac です

仕様●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT-230UC/21/SO46●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4833アズワン品番65-8083-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685662272900455
5,500
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする