Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438アズワン品番65-8055-77内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685662882967293
72,600
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする