Reversible Door lock with mechanical cod

Reversible Door lock with mechanical cod - Dom Metalux

Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です

仕様●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081アズワン品番65-7918-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685663401250 - U312.1.230
260,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする