曜日別特売

RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 - AMPHENOL

Amphenol RJE23 TOP エントリ表面実装モジュラジャックは、イーサネットプロトコルをサポートしています。シールドにより、EMI 性能が向上しています。EMI 性能を高めるシールドオプションがあります。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3933アズワン品番65-7503-74内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566410RJE231440413T
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする